text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reverzibilná račňa 515 1/2 palca 60 zubov prepínací kotúč


Obojstranný60 zubovS 2-komponentnou rukoväťouNa prácu v stiesnených priestoroch, s pracovným uhlom len 6°DIN 3122/ISO 3315

Položka č. G0435.002.515
Izolácia Nie
Hmotnosť 515
Priemer hlavy (mm) 40
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 265
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 515
Priemer hlavy (mm) 40
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 265
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Uhol vyklopenia (°) 6
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 485
HS kód 8466103800
Type Reversible Ratchet

Popis

Obojstranný60 zubovS 2-komponentnou rukoväťouNa prácu v stiesnených priestoroch, s pracovným uhlom len 6°DIN 3122/ISO 3315

Čísla materiálu

Položka č. G0435.002.515
EAN 4018754177844
UBB 500504176875
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 13231011
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.