Račne & príslušenstvo
Všetky kategórie
Brands
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
4P432157
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
Stahlwille Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Angle 115mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4P432157
Izolácia
Nie
Hmotnosť
76
Priemer hlavy (mm)
22
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
115
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Hmotnosť
76
Priemer hlavy (mm)
22
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
115
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Uhol vyklopenia (°)
4.5
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Áno
Blokovanie zásuvky
Áno
Integrované odblokovanie
Nie
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Type
Reversible Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3126/ISO 1173 Formulár D 6.3 pre 1/4“ skrutkovacie bityVnútorný šesťhran s krúžkovou prítlačnou pružinouBity sa ľahko vkladajú, bezpečne sa zacvaknú na miestoOdnímateľný, s funkciou push-outNa prácu v stiesnených priestoroch, s pracovným uhlom len 4,5° (80 zubov)S 2-zložkovou rukoväťouKonštrukcia bez skrutiek zabraňuje vzniku nečistôt
Čísla materiálu
Položka č.
4P432157
EAN
4018754286607
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
11131010