Ráčny
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
G0435.002.512
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
Stahlwille Páková reverzná račňa 512 1/2 palca 36 zubov reverzná páka
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Obojstranná36 zubovS 2-komponentnou rukoväťouDIN 3122/ISO 3315
Celý popis
Položka č.
G0435.002.512
Izolácia
Nie
Hmotnosť
600
Priemer hlavy (mm)
41
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
265.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Hmotnosť
600
Priemer hlavy (mm)
41
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
265.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Uhol vyklopenia (°)
10
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Nie
Integrované odblokovanie
Nie
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
580
HS kód
8466103800
Type
Reversible Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Obojstranná36 zubovS 2-komponentnou rukoväťouDIN 3122/ISO 3315
Čísla materiálu
Položka č.
G0435.002.512
EAN
4018754177820
UBB
500504176610
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
13111010