text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Ráčny XL 1/2“


robustná a odolná obojstranná račňa s dlhou rukoväťou pre lepší prenos silyvhodná pre zásuvky s 1/2“ štvorhranným vodičompravá/ľavá obojstranná36 zubový zámok ponúka bezpečné uchytenie zásuvieknekomplikované odstraňovanie pevných skrutiekergonomická 2-komponentná rukoväť pre pohodlnú a bezpečnú manipuláciuvyrobená z chróm-zliatinovej ocelechrómovaná odo

Položka č. 6V517393
Izolácia Nie
Hmotnosť 980
Priemer hlavy (mm) 41
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 497
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 980
Priemer hlavy (mm) 41
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 497
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Uhol vyklopenia (°) 10
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Type Ratchet

Popis

robustná a odolná obojstranná račňa s dlhou rukoväťou pre lepší prenos silyvhodná pre zásuvky s 1/2“ štvorhranným vodičompravá/ľavá obojstranná36 zubový zámok ponúka bezpečné uchytenie zásuvieknekomplikované odstraňovanie pevných skrutiekergonomická 2-komponentná rukoväť pre pohodlnú a bezpečnú manipuláciuvyrobená z chróm-zliatinovej ocelechrómovaná odolná proti koróziiDIN 3120/ISO 1174

Čísla materiálu

Položka č. 6V517393
EAN 4018754337538
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13121020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.