Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
G0670.735.065
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
Stahlwille Ráčna s jemnými zubami Pohon 3/4 Držiaky nástrojov22 x 28
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
reverzibilný60 zubovťažnosť do 650 N-mpre momentové kľúče veľkosti 65
Celý popis
Položka č.
G0670.735.065
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn
Kovanie s račňou
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Maximálne zaťaženie (Nm)
650
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
125
Dizajn
Kovanie s račňou
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Maximálne zaťaženie (Nm)
650
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1100
Type
Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
reverzibilný60 zubovťažnosť do 650 N-mpre momentové kľúče veľkosti 65
Čísla materiálu
Položka č.
G0670.735.065
EAN
4018754243785
UBB
500627652307
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
58251065