text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Puller 2 ramená 12150N N-2 220 x 130 mm


Položka č. G1319.100.002
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 39.24
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínací dosah (mm) 130
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 40 - 220
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 39.24
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínací dosah (mm) 130
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 40 - 220
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1600
Type Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. G1319.100.002
EAN 4018754172917
UBB 500504885228
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 71140212
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.