Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
G1313.100.003
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
Stahlwille Puller 2 ramená 11055N N-3 150 x 150 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G1313.100.003
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
78.48
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
150
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
150 - 150
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
3000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
78.48
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
150
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
150 - 150
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
3000
Type
Two-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1313.100.003
EAN
4018754173112
UBB
500504914507
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
71190013