text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Pracovné svetlá 13133


praktický zdroj svetla pre domácnosť, hobby, obchod a priemyselvysoko výkonná 30 W COB LED dióda s výkonom 2800 lnastaviteľné režimy svietenia s tromi úrovňami jasu: 100 % / 50 % / 25 %integrovaná nabíjateľná batéria24,42 WH s bezpečnostnou elektronikoudobíjanie prostredníctvom pripojenia typu Ccca 8 hodín čas nabíjanias kontrolou nabíjania a indikátoro

Položka č. 4J676099
So zásuvkou Nie
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 3.7 - 3.7
Stupeň ochrany (IP) IP64
Ambalat la 1

technické údaje

So zásuvkou Nie
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 3.7 - 3.7
Stupeň ochrany (IP) IP64
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
S držiakom na statív Nie
Max. výkon systému (W) 30
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 2800
Farba svetla Iné
Stupeň ochrany (NEMA) Iné
Ochranný kryt materiálu Iné
S kolesami Nie
Značka Stahlwille
Type LED Work Light

Popis

praktický zdroj svetla pre domácnosť, hobby, obchod a priemyselvysoko výkonná 30 W COB LED dióda s výkonom 2800 lnastaviteľné režimy svietenia s tromi úrovňami jasu: 100 % / 50 % / 25 %integrovaná nabíjateľná batéria24,42 WH s bezpečnostnou elektronikoudobíjanie prostredníctvom pripojenia typu Ccca 8 hodín čas nabíjanias kontrolou nabíjania a indikátorom zostávajúcej kapacity180° nastaviteľný stojan/rukoväť na prenášanies magnetickým držiakom na bezpečné pripevnenie na kovové povrchyzávesný háčik na zaveseniena použitie vo vnútorných a vonkajších priestoroch (certifikát IP64)kompaktné a ploché skladovanie

Čísla materiálu

Položka č. 4J676099
EAN 4018754341382
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 77490015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.