text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Pracovné svetlá 13132


profesionálne hliníkové tyčové svietidlo s vysoko účinným reflektorovým systémom, až 130 lumenov a dosahom svetla 75 modolné puzdro z leteckého hliníkas praktickým klipomdĺžka svietenia až 4 hodinytrieda ochranyIP 54vrátane 2 batérií AAA 1,5 V

Položka č. 8J347311
Dizajn Svetlo pera
Farba krytu čierna
Dobíjanie Nie
ANSI AAA
Dĺžka (mm) 138
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Svetlo pera
Farba krytu čierna
Dobíjanie Nie
ANSI AAA
Dĺžka (mm) 138
Materiál Hliník
Typ svietidla Iné
Stupeň ochrany (IP) IP54
So zdrojom svetla Áno
Typ batérie Micro
Celková hmotnosť (g) 55.5
Počet batérií 2
S batériami Áno
Značka Stahlwille
Type Pen Light Torch

Popis

profesionálne hliníkové tyčové svietidlo s vysoko účinným reflektorovým systémom, až 130 lumenov a dosahom svetla 75 modolné puzdro z leteckého hliníkas praktickým klipomdĺžka svietenia až 4 hodinytrieda ochranyIP 54vrátane 2 batérií AAA 1,5 V

Čísla materiálu

Položka č. 8J347311
EAN 4018754341375
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 77490014
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.