text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille PowerGRIP kliešťový kľúč Čeľuste š.46mm D.253mm Hlava Chrómovaná


patentovaný krabicový kĺbrýchle nastavenie pomocou stlačenia tlačidla priamo na obrobkuvoľne nastaviteľné, jednoduché superjemné nastavenievysoký prevodový pomer pre výrazné zosilnenie ručnej silypre obrobky s paralelnými povrchmi (matice, skrutky atď.)ideálne aj na ohýbanie tenkých paralelných obrobkov (napr. plechu)paralelné čeľuste bez profilu na ochranu obrobkov s povrchovou úpravou „západkový efekt“ pre skrutky pomocou zdvihu čeľustíextrémne odolná celková konštrukcia, vysokokvalitne kalené

Položka č. G1073.500.250
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 253
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 46
Model s nízkou iskrou Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 253
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 46
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 1-komponentný
Počet nastavení 14
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 490
HS kód 8204120000
Model 6573
Type Pliers Wrench

Popis

patentovaný krabicový kĺbrýchle nastavenie pomocou stlačenia tlačidla priamo na obrobkuvoľne nastaviteľné, jednoduché superjemné nastavenievysoký prevodový pomer pre výrazné zosilnenie ručnej silypre obrobky s paralelnými povrchmi (matice, skrutky atď.)ideálne aj na ohýbanie tenkých paralelných obrobkov (napr. plechu)paralelné čeľuste bez profilu na ochranu obrobkov s povrchovou úpravou „západkový efekt“ pre skrutky pomocou zdvihu čeľustíextrémne odolná celková konštrukcia, vysokokvalitne kalené

Čísla materiálu

Položka č. G1073.500.250
EAN 4018754206810
UBB 500574814132
UNSPSC 27112104
Číslo materiálu výrobcu 65735250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.