text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à pince Stahlwille PowerGRIP Mâchoire l.36mm L.192mm Tête Chromée


patentovaný krabicový kĺbrýchle nastavenie pomocou stlačenia tlačidla priamo na obrobkuvoľne nastaviteľné, jednoduché superjemné nastavenievysoký prevodový pomer na citeľné zosilnenie ručnej silypre obrobky s paralelnými povrchmi (matice, skrutky atď.)ideálne aj na ohýbanie tenkých paralelných obrobkov (napr. plechov)paralelné čeľuste bez profilu na ochranu obrobkov s povrchovou úpravou „račňový efekt“ pre skrutky pomocou zdvihu čeľustíextrémne odolná celková konštrukcia, vysokokvalitne kalené

Numéro d'article G1073.500.180
Insulated Yes
Length (mm) 180
Isolation protection 1000 V No
Max. spanner opening (mm) 36
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Insulated Yes
Length (mm) 180
Isolation protection 1000 V No
Max. spanner opening (mm) 36
Finition avec peu d'étincelles Non
Grip design 1-component
Number of settings 11
VDE tested No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 275
Commodity code 8204120000
Model 6573
Type Pliers Wrench

La description

patentovaný krabicový kĺbrýchle nastavenie pomocou stlačenia tlačidla priamo na obrobkuvoľne nastaviteľné, jednoduché superjemné nastavenievysoký prevodový pomer na citeľné zosilnenie ručnej silypre obrobky s paralelnými povrchmi (matice, skrutky atď.)ideálne aj na ohýbanie tenkých paralelných obrobkov (napr. plechov)paralelné čeľuste bez profilu na ochranu obrobkov s povrchovou úpravou „račňový efekt“ pre skrutky pomocou zdvihu čeľustíextrémne odolná celková konštrukcia, vysokokvalitne kalené

Numéros d'articles

Numéro d'article G1073.500.180
EAN 4018754206421
UBB 500574814058
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 65735180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.