text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Páková reverzná račňa 415QR N 1/4 palca 80 zubov reverzná páka


Reverzibilný80 zubovS bezpečnostným zámkom QuickReleaseS 2-komponentnou rukoväťouNa prácu v stiesnených priestoroch, s pracovným uhlom len 4,5°FOD-prevencia vďaka bezskrutkovej konštrukciiDIN 3122/ISO 3315DBGM

Položka č.
Izolácia Nie
Výška 20
Hmotnosť 79
Priemer hlavy (mm) 22.6
Antimagnetický Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 20
Hmotnosť 79
Priemer hlavy (mm) 22.6
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 117
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Uhol vyklopenia (°) 4.5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 70
Type Reversible Ratchet

Popis

Reverzibilný80 zubovS bezpečnostným zámkom QuickReleaseS 2-komponentnou rukoväťouNa prácu v stiesnených priestoroch, s pracovným uhlom len 4,5°FOD-prevencia vďaka bezskrutkovej konštrukciiDIN 3122/ISO 3315DBGM

Čísla materiálu

Položka č. G0466.363.415
EAN 4018754235902
UBB 500623925970
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 11111020

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.