text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Páková reverzibilná račňa 512QR N 1/2 palca 80 zubov reverzná páka


Reverzibilný80 zubovS bezpečnostným zámkom QuickReleaseS 2-komponentnou rukoväťouNa prácu v stiesnených priestoroch, s pracovným uhlom len 4,5°FOD-prevencia vďaka bezskrutkovej konštrukciiDIN 3122/ISO 3315DBGM

Položka č. 5S507765
Izolácia Nie
Výška 41
Hmotnosť 572
Priemer hlavy (mm) 41
Antimagnetický Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 41
Hmotnosť 572
Priemer hlavy (mm) 41
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 265.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Uhol vyklopenia (°) 4.5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Type Reversible Ratchet

Popis

Reverzibilný80 zubovS bezpečnostným zámkom QuickReleaseS 2-komponentnou rukoväťouNa prácu v stiesnených priestoroch, s pracovným uhlom len 4,5°FOD-prevencia vďaka bezskrutkovej konštrukciiDIN 3122/ISO 3315DBGM

Čísla materiálu

Položka č. 5S507765
EAN 4018754256778
UBB 500636247099
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 13111120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.