text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Staal fixeertang L.280mm Kop gepolijst Grepen zwart gelakt


DIN ISO 9242begrenzing van de openingshoek voor eenhandige sluiting (geregistreerd ontwerp)weinig inspanning vereist door geoptimaliseerde freesgeometrieinductiegeharde frezen bieden uitstekende weerstand tegen slijtageSpeciaal staalgesmeed met olie gehard

Artikelnummer G1160.900.280
Lengte (mm) 280
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 487
HS- en goederencode 8203200000
Type Mechanics Nipper
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 280
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 487
HS- en goederencode 8203200000
Type Mechanics Nipper

Omschrijving

DIN ISO 9242begrenzing van de openingshoek voor eenhandige sluiting (geregistreerd ontwerp)weinig inspanning vereist door geoptimaliseerde freesgeometrieinductiegeharde frezen bieden uitstekende weerstand tegen slijtageSpeciaal staalgesmeed met olie gehard

Artikelnummers

Artikelnummer G1160.900.280
EAN 4018754039463
UBB 203104012190
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 66601280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.