text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč OPEN-RING 24 27 x 36 mm 300 mm s dvojitým šesťhranom


metrická šírka naprieč plochami10° pod uhloms dvojitým šesťuholníkomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichróm-zliatinová oceľ, pochrómované

Cikkszám
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 300
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Model s jedným kľúčom Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 300
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Model s jedným kľúčom Nie
Otvorený model Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 414
HS kód 8204110000
Type Ring Spanner

Leírás

metrická šírka naprieč plochami10° pod uhloms dvojitým šesťuholníkomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichróm-zliatinová oceľ, pochrómované

Cikkszámok

Cikkszám G0275.027.036
EAN 4018754022014
UBB 203120208194
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41082736

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.