text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč OPEN-RING 24 14 x 17 mm 200 mm s dvojitým šesťhranom


metrická šírka naprieč plochami10° uhlové s dvojitým šesťhranomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 200
Veľkosť kľúča veľká (mm) 17
Veľkosť kľúča malá (mm) 14
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 200
Veľkosť kľúča veľká (mm) 17
Veľkosť kľúča malá (mm) 14
Model s jedným kľúčom Nie
Otvorený model Áno
Značka Stahlwille
Type 24 14 X 17

Popis

metrická šírka naprieč plochami10° uhlové s dvojitým šesťhranomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Čísla materiálu

Položka č. G0275.014.017
EAN 4018754021949
UBB 203120172457
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 41081417

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.