text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč 220SP 7 x 9 mm


extra dlhýs profilom Spline-Drive15° uhlovýMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 184
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9
Veľkosť kľúča malá (mm) 7
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 184
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9
Veľkosť kľúča malá (mm) 7
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 23
Type Ring Spanner

Popis

extra dlhýs profilom Spline-Drive15° uhlovýMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0264.007.009
EAN 4018754133499
UBB 500501470032
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 41160709

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.