text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč 20 8 x 9 mm 180 mm hlboký posun


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9
Veľkosť kľúča malá (mm) 8
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9
Veľkosť kľúča malá (mm) 8
Model s jedným kľúčom Nie
Značka Stahlwille
Type 20 8 X 9

Popis

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0260.008.009
EAN 4018754020805
UBB 203120170212
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 41040809

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.