text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný kľúč na ohybné kĺby 29 20 x 22 mm


S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným dvojitým šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómovaná legovan

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 288
Veľkosť kľúča veľká (mm) 22
Veľkosť kľúča malá (mm) 20
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 288
Veľkosť kľúča veľká (mm) 22
Veľkosť kľúča malá (mm) 20
Značka Stahlwille
Type 29 20 X 22

Popis

S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným dvojitým šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómovaná legovaná oceľ, pochrómovaný

Čísla materiálu

Položka č. G0281.020.022
EAN 4018754025817
UBB 203120174271
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 43012022

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.