text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný kľúč na ohybné kĺby 29 16 x 17 mm


S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným dvojitým šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómovaná legovan

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 248
Veľkosť kľúča veľká (mm) 17
Veľkosť kľúča malá (mm) 16
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 248
Veľkosť kľúča veľká (mm) 17
Veľkosť kľúča malá (mm) 16
Značka Stahlwille
Type 29 16 X 17

Popis

S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným dvojitým šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómovaná legovaná oceľ, pochrómovaný

Čísla materiálu

Položka č. G0281.016.017
EAN 4018754025756
UBB 203120173935
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 43011617

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.