text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný kľúč na ohybné kĺby 29 12 x 13 mm


S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným dvojitým šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómovaná legovan

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 227
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 12
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 227
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 12
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 158
Type Joint Wrench

Popis

S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným dvojitým šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómovaná legovaná oceľ, pochrómovaný

Čísla materiálu

Položka č. G0281.012.013
EAN 4018754025695
UBB 203120173778
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 43011213

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.