text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nožnice na plech Verzia na rezanie vľavo L.260mm


Pákový mechanizmus s pružinovým mechanizmom pre samočinné otváranie ťažký rez: oceľový plech do 1,8 mm alebo nerezový plech do 1,2 mm

Položka č. G1281.001.770
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.8
Priamy model Áno
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.8
Priamy model Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 483
HS kód 82033000
Type Tin Snip

Popis

Pákový mechanizmus s pružinovým mechanizmom pre samočinné otváranie ťažký rez: oceľový plech do 1,8 mm alebo nerezový plech do 1,2 mm

Čísla materiálu

Položka č. G1281.001.770
EAN 4018754047017
UBB 203104014584
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 75240001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.