text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nožnice na plech Verzia na pravé rezanie L.260mm


Pákový mechanizmus s pružinovým mechanizmom pre samočinné otváranieťažké rezanie: plech z ocele do 1,8 mm alebo plech z nehrdzavejúcej ocele do 1,2 mm

Položka č. G1281.001.775
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.8
Priamy model Áno
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.8
Priamy model Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 476
HS kód 82033000
Type Tin Snip

Popis

Pákový mechanizmus s pružinovým mechanizmom pre samočinné otváranieťažké rezanie: plech z ocele do 1,8 mm alebo plech z nehrdzavejúcej ocele do 1,2 mm

Čísla materiálu

Položka č. G1281.001.775
EAN 4018754047024
UBB 203104014667
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 75240002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.