text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nožnice na plech Verzia ľavého rezu L.260mm


Pákový mechanizmus s pružinovým mechanizmom na samočinné otváranieťažké rezanie: oceľový plech do 1,8 mm alebo nerezový plech do 1,2 mm

Položka č. G1280.001.770
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.8
Priamy model Áno
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.8
Priamy model Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 528
Type Tin Snip

Popis

Pákový mechanizmus s pružinovým mechanizmom na samočinné otváranieťažké rezanie: oceľový plech do 1,8 mm alebo nerezový plech do 1,2 mm

Čísla materiálu

Položka č. G1280.001.770
EAN 4018754046997
UBB 203106008931
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 75230001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.