text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástroj s otvoreným krúžkom Veľkosť kľúča 16 mm Držiaky nástrojov9 x 12


Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Položka č. G0666.160.001
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 66
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 16
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 66
HS kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Popis

Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Čísla materiálu

Položka č. G0666.160.001
EAN 4018754085163
UBB 203125085241
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 58231016
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.