text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 56 3/4 palca so šesťuholníkovou šírkou na plochách 24 mm dĺžka 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 36 mm, chrómované ,pokovované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (mm) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (mm) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 40
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 400
HS kód 8204200000
Model 56 24
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 36 mm, chrómované ,pokovované

Čísla materiálu

Položka č. G0402.240.001
EAN 4018754008933
UBB 203122382393
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05020024

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.