text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 52 1/2 palca so šesťuholníkovou šírkou na plochách 8 mm dĺžka 38 mm


S AS-Drive uchopuje boky skrutky/matice a nie hranyMnožstvo nástrčných hlavíc je nepoužiteľných, pretože hrúbka ich steny znemožňuje prácu v stiesnených miestach. Nástrčné hlavice STAHLWILLE sú mimoriadne tenké a pritom mimoriadne odolné!

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 9
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 58
HS kód 8204200000
Model 52 8
Type Socket

Popis

S AS-Drive uchopuje boky skrutky/matice a nie hranyMnožstvo nástrčných hlavíc je nepoužiteľných, pretože hrúbka ich steny znemožňuje prácu v stiesnených miestach. Nástrčné hlavice STAHLWILLE sú mimoriadne tenké a pritom mimoriadne odolné!

Čísla materiálu

Položka č. G0366.080.001
EAN 4018754005802
UBB 203122695497
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03030008

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.