text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 52 1/2 palca so šesťuholníkovou šírkou na plochách 16 mm dĺžka 38 mm


S AS-Drive uchopí boky skrutky/matice, a nie jej hranyMnožstvo objímok je nepoužiteľných, pretože hrúbka ich steny znemožňuje prácu v stiesnených priestoroch. Zásuvky STAHLWILLE sú mimoriadne tenké a pritom extrémne odolné!

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 13.5
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 63
Model 52 16
Type Socket

Popis

S AS-Drive uchopí boky skrutky/matice, a nie jej hranyMnožstvo objímok je nepoužiteľných, pretože hrúbka ich steny znemožňuje prácu v stiesnených priestoroch. Zásuvky STAHLWILLE sú mimoriadne tenké a pritom extrémne odolné!

Čísla materiálu

Položka č. G0366.160.001
EAN 4018754005888
UBB 203122110950
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03030016

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.