text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavica 60 30 mm


DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 36 mm, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (mm) 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (mm) 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 20
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 380
Model 60 30
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 36 mm, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0415.300.001
EAN 4018754009879
UBB 203122387426
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 06010030

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.