text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavica 46 13 mm


extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 54
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 54
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 20
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 61
Model 46 13
Type Socket

Popis

extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0333.130.001
EAN 4018754002191
UBB 203122124571
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 02020013

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.