text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový uholník č. 7380N Vnútorný štvorhran 1/2„ Vonkajší štvorhran 1/2“ D.416mm


na uťahovanie skrutiek s riadeným uhlom, so statickým odčítacím bodomodčítanie je možné z ľubovoľného uhla vďaka dvojici uhlových stupnícodnímateľný magnet na upevnenie nástrčných hlavíc s vnútorným štvorhranným pohonom 1/2 „na použitie v spojení s uťahovacími nástrojmi, ako je servisný MANOSKOP® č. 730Npretože tento spôsob uťahovania vyžaduje použitie

Položka č. G0636.007.380
Typ príslušenstva/komponentov Meracie prístroje
Celková dĺžka (mm) 416
Držiak 1/2 palca
Príslušenstvo Áno
Časť Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Meracie prístroje
Celková dĺžka (mm) 416
Držiak 1/2 palca
Príslušenstvo Áno
Časť Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 332
Type Angle Measuring Disc

Popis

na uťahovanie skrutiek s riadeným uhlom, so statickým odčítacím bodomodčítanie je možné z ľubovoľného uhla vďaka dvojici uhlových stupnícodnímateľný magnet na upevnenie nástrčných hlavíc s vnútorným štvorhranným pohonom 1/2 „na použitie v spojení s uťahovacími nástrojmi, ako je servisný MANOSKOP® č. 730Npretože tento spôsob uťahovania vyžaduje použitie vopred určeného tesného krútiaceho momentu, je nevyhnutné zvoliť momentový kľúč pokrývajúci uťahovací moment, ako aj maximálny uťahovací moment potrebný na dosiahnutie odporúčaného uťahovacieho uhla či sa použije uholník so štvorhranným pohonom 1/2„ alebo 3/4“, závisí od štvorhranného pohonu príslušného použitého momentového kľúča

Čísla materiálu

Položka č. G0636.007.380
EAN 4018754136124
UBB 203193010972
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 54010001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.