Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
G0603.310.040
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
Stahlwille Momentový kľúč 730NR/40FK 3/4 palca 80-400 Nm Drážkovanie
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
v pevnej plastovej škatuli (veľkosť 65 v oceľovej škatuli) odchýlka indikácie ± 4 %
Celý popis
Položka č.
G0603.310.040
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
657
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
80 - 400
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
657
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
80 - 400
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
20
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
v pevnej plastovej škatuli (veľkosť 65 v oceľovej škatuli) odchýlka indikácie ± 4 %
Čísla materiálu
Položka č.
G0603.310.040
EAN
4018754180523
UBB
500504179010
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
96502140