Momentové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
G0603.310.020
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
Stahlwille momentový kľúč 730NR/20QR FK 1/2 palca 40-200 Nm drážkovanie
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
v pevnej plastovej škatuľke s bezpečnostným zámkom QuickRelease odchýlka indikácie ± 4
Celý popis
Položka č.
G0603.310.020
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
526
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
40 - 200
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
526
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
40 - 200
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
2360
HS kód
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
v pevnej plastovej škatuľke s bezpečnostným zámkom QuickRelease odchýlka indikácie ± 4
Čísla materiálu
Položka č.
G0603.310.020
EAN
4018754180516
UBB
500504178939
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
96502120