text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 730N/65 130-650 Nm 14 x 18 mm drážka

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 890
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Uťahovací moment (Nm) 130 - 650
Šírka hlavy (mm) 30.6
Veľkosť pripojenia (mm) 14
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Áno
Predĺženie dĺžky (mm) 25
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 25.6
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 3300
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. G0603.300.065
EAN 4018754163991
UBB 500503929977
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50181065
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.