text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 730N/5 10-50 Nm 9 x 12 mm drážka


držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostná poistkamožno použiť na pravotočivé alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vkladacích nástrojov nadhodnota zobrazenia odchýlky ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Položka č. G0603.300.005
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 330
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 10 - 50
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 330
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 10 - 50
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 5
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 825
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostná poistkamožno použiť na pravotočivé alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vkladacích nástrojov nadhodnota zobrazenia odchýlky ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. G0603.300.005
EAN 4018754139514
UBB 500503929480
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50181005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.