text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 730N/40 80-400 Nm 14 x 18 mm drážka


držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Položka č. G0603.300.040
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 607
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 80 - 400
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 607
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 80 - 400
Šírka hlavy (mm) 28
Veľkosť pripojenia (mm) 14
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 20
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Áno
Predĺženie dĺžky (mm) 25
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 23
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1660
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. G0603.300.040
EAN 4018754139552
UBB 500503929894
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50181040
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.