text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 730N/10 20-100 Nm 9 x 12 mm drážka


držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámok možno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek hodnota odchýlky nad displejom ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Položka č. G0603.300.010
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 386
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 20 - 100
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 386
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 20 - 100
Šírka hlavy (mm) 28
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Áno
Predĺženie dĺžky (mm) 17.5
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 23
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 980
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámok možno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek hodnota odchýlky nad displejom ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. G0603.300.010
EAN 4018754139521
UBB 500503929555
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50181010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.