Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
4Y350959
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
Stahlwille Momentový kľúč 730/80 Fix 160-800 Nm 22 x 28 mm drážkovanie
Pridať do katalógu
Položka č.
4Y350959
Celková dĺžka (mm)
1178
Veľkosť pripojenia
Iné
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
160 - 800
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
1178
Veľkosť pripojenia
Iné
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
160 - 800
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
50
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre prácu v sériovej výrobeNastavovací gombík možno po nastavení spúšťacieho momentu odskrutkovať - zabráni sa tak neúmyselnej zmene nastaveného momentuPriložená poistná skrutka TORX® odolná proti neoprávnenej manipulácii chráni aj pred neoprávnenou manipuláciou, rovnako ako priložené samolepiace tesneniaNie je možné nastavenie bez porušenia tesneniaSpúšťanieNie je potrebný žiadny reset na „0“, keďže merací prvok sa zaťažuje len počas procesu uťahovaniaMontáž pre vymeniteľné bity/nástrčné hlaviceQuickRelease bezpečnostná poistkaRýchle a presné nastavenie pomocou rýchleho nastavenia QuickSelectDvojitý signál zastaveniaĽahko čitateľná dvojitá stupnica s farebným rozlíšením N-m/ft-lb, resp. ft-lb/in-lbUťahovanie proti smeru hodinových ručičiek otáčaním bitov/nástrčných hlavícPokračovanie v zaťažovaní po spustení alebo zaťažovaní proti smeru prevádzky, napr. napr. pri zaseknutých skrutkách, nemá vplyv na spúšťací mechanizmus, ktorý je tak chránený pred poškodením.2- rukoväť komponentov so zelenou mäkkou zónou šetrnou k rukám (odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydrolu)Kalibrácia pomocou kalibračného systému perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného zariadenia č. 7706. Prípadné nastavenie nevyžaduje demontážCertifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMV pevnej plastovej škatuli (veľkosť 80-100 v pevnej oceľovej škatuli)Odchýlka zobrazenia ± 3 %.
Čísla materiálu
Položka č.
4Y350959
EAN
4018754269662
UBB
500654027407
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
96503080