Momentové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
6A190810
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
Stahlwille Momentový kľúč 730/65 Quick 130-650 Nm 14 x 18 mm drážkovanie
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6A190810
Celková dĺžka (mm)
875
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
130 - 650
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
20
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
875
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
130 - 650
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
20
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
HS kód
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6A190810
EAN
4018754268894
UBB
500654024925
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
50184065