Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
5N035216
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
Stahlwille Momentový kľúč 730/5 Quick 6-50 Nm 9 x 12 mm drážka
Pridať do katalógu
Položka č.
5N035216
Celková dĺžka (mm)
315
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
6 - 50
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
2
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
315
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
6 - 50
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
2
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
HS kód
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5N035216
EAN
4018754268856
UBB
500654024438
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
50184005