Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
0L829294
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
Stahlwille Momentový kľúč 730/20 Quick 40-200 Nm 14 x 18 mm drážka
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0L829294
Celková dĺžka (mm)
455
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
40 - 200
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
455
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
40 - 200
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
5
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Model
MANOSKOP
Type
730/20 QUICK
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Klik-klak merací prvok je zaťažený len počas pôsobenia sily, nie je potrebné ručné nastavenie na nulumontáž pre vymeniteľné nástroje s vložkou/plášťombezpečnostný zámok QuickRelease (veľkosti 5-65)rýchle nastavenie vďaka ľahko pôsobiacej aretačnej páčke v rukoväti (veľkosti 5-65)ergonomický dizajn, protišmykový nastavovač s priehlbinou pre palecoptimalizovaná konvexná rukoväť pre prácu bez namáhaniadvojitá signalizácia zastaveniadvojitá stupnica N-m/ft-lb a N-m/in-lb (veľkosti 5-80)na vyžiadanie k dispozícii aj verzia len v N-m bez dvojitej stupnice (veľkosti 5-65)možno použiť pre pravotočivé alebo ľavotočivé uťahovanie otočením vložkyakákoľvek sila pôsobiaca na nástroj po „cvaknutí“ alebo pôsobiaca v opačnom smere ako aktuálna funkcia - napr. napr. násilné uvoľnenie zaseknutej skrutky - nepôsobí na spúšťací mechanizmus a nemôže spôsobiť jeho poškodeniekalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706. Opätovné nastavenie nevyžaduje demontážcertifikát v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky displeja ± 4 %
Čísla materiálu
Položka č.
0L829294
EAN
4018754268870
UBB
500654024768
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
50184020