Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
7J550162
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
Stahlwille Momentový kľúč 730/20 Fix 40-200 Nm 14 x 18 mm drážka
Pridať do katalógu
Položka č.
7J550162
Celková dĺžka (mm)
467
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
40 - 200
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
467
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
40 - 200
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
HS kód
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7J550162
EAN
4018754269464
UBB
500654027167
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
96503020