text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 730/12 Fix 25-130 Nm 14 x 18 mm drážka

Položka č. 9F181909
Celková dĺžka (mm) 421
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 25 - 130
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 421
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 25 - 130
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Pre prácu v sériovej výrobeNastavovací gombík sa dá po nastavení spúšťacieho momentu odskrutkovať - zabráni sa tak neúmyselnej zmene nastaveného momentuPriložená poistná skrutka TORX® odolná proti neoprávnenej manipulácii chráni aj pred neoprávnenou manipuláciou, rovnako ako priložené samolepiace tesneniaNie je možné nastavenie bez porušenia tesneniaSpúšťanieNie je potrebný žiadny reset na „0“, keďže merací prvok sa zaťažuje len počas procesu uťahovaniaMontáž pre vymeniteľné bity/nástrčné hlaviceQuickRelease bezpečnostná poistkaRýchle a presné nastavenie pomocou rýchleho nastavenia QuickSelectDvojitý signál zastaveniaĽahko čitateľná dvojitá stupnica s farebným rozlíšením N-m/ft-lb, resp. ft-lb/in-lbUťahovanie proti smeru hodinových ručičiek otáčaním bitov/nástrčných hlavícPokračovanie v zaťažovaní po spustení alebo zaťažovaní proti smeru prevádzky, napr. napr. pri zaseknutých skrutkách, nemá vplyv na spúšťací mechanizmus, ktorý je tak chránený pred poškodením.2- rukoväť komponentov so zelenou mäkkou zónou šetrnou k rukám (odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydrolu)Kalibrácia pomocou kalibračného systému perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného zariadenia č. 7706. Prípadné nastavenie nevyžaduje demontážCertifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMV pevnej plastovej škatuli (veľkosť 80-100 v pevnej oceľovej škatuli)Odchýlka zobrazenia ± 3 %.

Čísla materiálu

Položka č. 9F181909
EAN 4018754269457
UBB 500654027084
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 96503012
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.