text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 721/5 Quick 3/8 palca 6-50 Nm drážkovanie

Položka č. 4O040377
Celková dĺžka (mm) 352
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 6 - 50
Šírka hlavy (mm) 28
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 2

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 352
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 6 - 50
Šírka hlavy (mm) 28
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 2
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
HS kód 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 4O040377
EAN 4018754268917
UBB 500654025187
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 50204005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.