Momentové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
0A204569
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
Stahlwille Momentový kľúč 721/30 Quick 1/2 palca 60-300 Nm drážkovanie
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0A204569
Celková dĺžka (mm)
553
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
60 - 300
Šírka hlavy (mm)
44
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
553
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
60 - 300
Šírka hlavy (mm)
44
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
HS kód
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0A204569
EAN
4018754268948
UBB
500654025427
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
50204030