text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 721/20 Quick 1/2 palca 40-200 Nm drážkovanie

Položka č. 1D634286
Hmotnosť 1490
Celková dĺžka (mm) 483
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200

technické údaje

Hmotnosť 1490
Celková dĺžka (mm) 483
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Šírka hlavy (mm) 41
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 5
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
HS kód 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

cvaknutie-tyčmerný prvok je zaťažený len počas pôsobenia sily, nie je potrebné manuálne nastavenie na zerorapidné nastavenie vďaka ľahko pôsobiacej aretačnej páčke v rukovätiergonomicky navrhnutý, protišmykový nastavovací prvok s priehlbinou pre palecduálny signál zastaveniadvojitá stupnica N-m/ft-lboptimalizovaná konvexná rukoväť pre prácu bez namáhaniaakákoľvek sila pôsobiaca na nástroj po „cvaknutí“ alebo pôsobiaca v opačnom smere ako aktuálna funkcia - napr. napr. násilné uvoľnenie zaseknutej skrutky - nepôsobí na spúšťací mechanizmus a nemôže ho poškodiťvšetky citlivé komponenty sú chránené robustným oceľovým rúrkovým puzdromkalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706. Opätovné nastavenie nevyžaduje demontážcertifikát v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky displeja ± 4

Čísla materiálu

Položka č. 1D634286
EAN 4018754268931
UBB 500654025344
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 50204020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.