Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
4Z163432
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
Stahlwille Momentový kľúč 721/15 Quick 1/2 palca 30-150 Nm drážkový
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4Z163432
Celková dĺžka (mm)
452
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
30 - 150
Šírka hlavy (mm)
41
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
452
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
30 - 150
Šírka hlavy (mm)
41
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
5
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Model
MANOSKOP
Type
721/15 QUICK
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
cvaknutie-tyčmerný prvok je zaťažený len počas pôsobenia sily, nie je potrebné manuálne nastavenie na zerorapidné nastavenie vďaka ľahko pôsobiacej aretačnej páčke v rukovätiergonomicky navrhnutý, protišmykový nastavovací prvok s priehlbinou pre palecduálny signál zastaveniadvojitá stupnica N-m/ft-lboptimalizovaná konvexná rukoväť pre prácu bez namáhaniaakákoľvek sila pôsobiaca na nástroj po „cvaknutí“ alebo pôsobiaca v opačnom smere ako aktuálna funkcia - napr. napr. násilné uvoľnenie zaseknutej skrutky - nepôsobí na spúšťací mechanizmus a nemôže ho poškodiťvšetky citlivé komponenty sú chránené robustným oceľovým rúrkovým puzdromkalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706. Opätovné nastavenie nevyžaduje demontážcertifikát v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchýlky displeja ± 4
Čísla materiálu
Položka č.
4Z163432
EAN
4018754268924
UBB
500654025260
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
50204015