text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 71AR AR/80


Indikáciavlečná stupnica ukazovateľadvojitá stupnica N-m/ft-lbsskalica z luminiscenčnej, jasne žltej špeciálnej fólie na jasné rozoznanie displeja aj za zníženej viditeľnostiochrana ukazovateľa prídavným ochranným krúžkomrukoväť s integrovaným mechanizmom kompenzácie silyNie je určená na ľavostranné meranieKalibrácia pomocou kalibračného zariadenia perf

Položka č. G0612.200.080
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1152
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 160 - 800
Delenie stupnice presnosti (Nm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1152
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 160 - 800
Delenie stupnice presnosti (Nm) 10
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4280
Type Torque Wrench

Popis

Indikáciavlečná stupnica ukazovateľadvojitá stupnica N-m/ft-lbsskalica z luminiscenčnej, jasne žltej špeciálnej fólie na jasné rozoznanie displeja aj za zníženej viditeľnostiochrana ukazovateľa prídavným ochranným krúžkomrukoväť s integrovaným mechanizmom kompenzácie silyNie je určená na ľavostranné meranieKalibrácia pomocou kalibračného zariadenia perfectControl č. 7794 alebo kalibračným zariadením č. 7706. V prípade potreby opätovné nastavenie bez demontážes certifikátomdodanie v textilnom vreckuodchýlka ± 4 %.

Čísla materiálu

Položka č. G0612.200.080
EAN 4018754124930
UBB 500501062490
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50450080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.