text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentové kľúče 71 /80


indikácia typuMontáž pre vymeniteľné plášťové nástrojevšetky vkladacie nástroje 14 x 18 mm možno použiť aj s adaptérom na vkladacie nástroje č. 7370/80 (max. 650 N-m)ručička s posuvným ukazovateľomdvojica stupníc N-m/ft-lbsstupnica je vyrobená z luminiscenčnej svetložltej špeciálnej fólie, ktorá umožňuje jasné odčítanie aj za zhoršených svetelných podmi

Položka č. G0612.000.080
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1048
Veľkosť pripojenia Iné
Uťahovací moment (Nm) 160 - 800
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1048
Veľkosť pripojenia Iné
Uťahovací moment (Nm) 160 - 800
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Delenie stupnice presnosti (Nm) 10
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 2300
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

indikácia typuMontáž pre vymeniteľné plášťové nástrojevšetky vkladacie nástroje 14 x 18 mm možno použiť aj s adaptérom na vkladacie nástroje č. 7370/80 (max. 650 N-m)ručička s posuvným ukazovateľomdvojica stupníc N-m/ft-lbsstupnica je vyrobená z luminiscenčnej svetložltej špeciálnej fólie, ktorá umožňuje jasné odčítanie aj za zhoršených svetelných podmienokrukoväť s integrovaným kompenzátorom silymeracím prvkom je ohybová platnička umiestnená v rukovätis ochranou proti preťaženiumožno použiť na pravotočivé alebo ľavotočivé uťahovanie pootočením kľúčakalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706. Nastavenie bez demontážecertifikát podľa DIN EN ISO 6789-2:2017dodáva sa v textilnom vreckuhodnota odchýlky displeja ± 4 %hodnota odchýlky displeja ± 4 %.

Čísla materiálu

Položka č. G0612.000.080
EAN 4018754104581
UBB 500501375173
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50030080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.