text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MINI jemná račňa 1/4“ štvorhranný pohon 4,5° račňový uhol 80 zubov 90mm


90 mm krátka verziaobojstranná80 zubovs bezpečnostným zámkom QuickReleases oceľovou rukoväťouna prácu v stiesnených priestoroch, opätovne sa zapína po pohybe o 4,5°konštrukcia bez skrutiek zabraňuje poškodeniu cudzími predmetmiDIN 3122/ISO 3315registrované prevedenie

Položka č. 4C426256
Izolácia Nie
Hmotnosť 74
Priemer hlavy (mm) 22.5
Antimagnetický Nie
Dĺžka 90
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 74
Priemer hlavy (mm) 22.5
Antimagnetický Nie
Dĺžka 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Uhol vyklopenia (°) 4.5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Type 418QR

Popis

90 mm krátka verziaobojstranná80 zubovs bezpečnostným zámkom QuickReleases oceľovou rukoväťouna prácu v stiesnených priestoroch, opätovne sa zapína po pohybe o 4,5°konštrukcia bez skrutiek zabraňuje poškodeniu cudzími predmetmiDIN 3122/ISO 3315registrované prevedenie

Čísla materiálu

Položka č. 4C426256
EAN 4018754291366
UBB 500696171528
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 11111050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.